Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch,HxBxT 570-1300x1200x700mm,Platte mit Epoxidharzbeschichtung hellgrau,C-Fuß hellgrau,hvst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
272070
Artikel-Nr.:
     711-272070
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TQEW712-41
EAN/GTIN:
     6416763093632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Packplatz
Treston Arbeitstisch Quick Edge
  • Ideal für Verpackungs- und Logistikzentren
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 - 1300 x 1200 x 700 mm
  • Traglast 100 kg
  • Grundelement - nicht erweiterbar
  • Platte aus Aluminium mit Epoxidharzbeschichtung in Dekor hellgrau
  • C-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
  • mechanisch höhenverstellbar über Konstantkraftfeder

Suchbegriffe:
Packtisch, Arbeitstisch, Packstation, Montagetisch, Montage-Tisch, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Arbeitstisch
Tischelement:
Grundelement
geeignet für (Branche/Bereich):
Verpackungs- und Logistikzentren
Höhe:
570-1300 mm
Höhe inkl. Aufbauten:
1930 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Konstantkraftfeder
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
ohne Ausstattung
Material Platte:
Aluminium
Oberfläche Platte:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
hellgrau
Gewicht:
58 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.704,71*
€ 1.887,45*
€ 4,95*
ab € 2.029,36*
€ 2.245,54*
Frei Haus
ab € 2.602,92*
€ 2.832,51*
Lager 711
42 Tage
16
Frei Haus
ab € 2.611,12*
€ 2.843,06*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.768,18*
€ 3.073,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,06*
€ 3.383,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.819,10*
€ 3.354,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,10*
€ 3.223,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.649,90*
€ 3.153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,12*
€ 3.107,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
BP500C
ab € 57,95*
Zubehör
Treston
TNL1200
ab € 459,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.