Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackhalter,f. Abfalltonne 120l,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
369215
369215
369215
Artikel-Nr.:
     711-369215
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35544
EAN/GTIN:
     4052293355448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
abfallsackhalterung
Sackhalter
  • Für Abfalltonne 120 l
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Biomülltonne, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, System-Mülltonne, Abfallgroßbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
120 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Biomülltonne, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, System-Mülltonne, Abfallgroßbehälter, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallbehälter, Systemmülltonne, Restmülltonne, Abfalleimer, Abfall-Grossbehälter, System Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 35,68*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 61,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,55*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.