Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,Siebdruckplatteplatte,2 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402078
402078
402078
Artikel-Nr.:
     711-402078
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1349
EAN/GTIN:
     4250448501041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1770 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Schwerlastwagen, Schwerlastplattformwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stirnwandwagen, Stahlblech-Plattformwagen, Zweiwandwagen, Doppelstirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Doppelstirnwandwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
2 Stirnwände (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1770 mm
Breite:
800 mm
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral5010, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlblech-Plattformwagen, Zweiwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Stahlblech Plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,01*
€ 499,26*
€ 4,95*
ab € 495,92*
€ 557,16*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 472,55*
€ 597,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,96*
€ 605,51*
Lager 711
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 684,83*
€ 755,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,97*
€ 899,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,98*
€ 891,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,38*
€ 870,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,28*
€ 849,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,83*
€ 814,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,93*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,99*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,57*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,53*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,38*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,06*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,08*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.