Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff-Tank,HxLxB 1170x730x700mm,400l,f. Frisch-/Gebrauchtöl,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500307
500307
Artikel-Nr.:
     711-500307
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7979
EAN/GTIN:
     4052886080511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Schmierstoff-Tank
  • Höhe x Länge x Breite 1170 x 730 x 700 mm
  • Inhalt 400 l
  • für Frisch- und Gebrauchtöl
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • mit Füllstands- und optischer Leckanzeige
  • Mit Schraubdeckel
  • Tragegriffe

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Tank, Lagertank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
400 l
Höhe:
1170 mm
Länge:
730 mm
Breite:
700 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Frisch- und Gebrauchtöl
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Unterbau:
Fußpalette
unterfahrbar:
nein
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Behälter Ausstattung:
Füllstands- und optische Leckanzeige
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo öltank 400 l, schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 400liter, Tank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,58*
€ 623,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,35*
€ 723,98*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 679,52*
€ 749,53*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,09*
€ 758,23*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 930,45*
€ 1.013,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,95*
€ 1.206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,70*
€ 1.200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,95*
€ 1.148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,57*
€ 1.126,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,45*
€ 1.107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,71*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.