Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2375x4075x2875mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501503
501503
501503
501503
Artikel-Nr.:
     711-501503
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2108-C
EAN/GTIN:
     4260139973330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 3980 x 2780 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2375 mm
Breite außen:
4075 mm
Tiefe außen:
2875 mm
Tiefe innen:
2780 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
3980 mm
Innentiefe:
2780 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
2000 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1280 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.929,97*
€ 7.422,36*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.076,57*
€ 7.422,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.549,11*
€ 7.902,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.502,29*
€ 8.869,06*
Lager 711
77 Tage
20
Frei Haus
ab € 10.478,75*
€ 10.851,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.851,36*
€ 12.913,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.759,62*
€ 12.803,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.545,80*
€ 12.549,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.478,75*
€ 12.469,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 345,86*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 536,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9060-A
ab € 171,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9062-A
ab € 266,89*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9066-A
ab € 524,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9064-A
ab € 514,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9068-A
ab € 1.001,41*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9069-A
ab € 1.486,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9067-A
ab € 762,86*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2201-A
ab € 295,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2203-A
ab € 434,09*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2208-A
ab € 595,22*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2205-A
ab € 630,33*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-2250-A
ab € 1.208,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.