Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2375x4075x2875mm,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501504
501504
501504
501504
Artikel-Nr.:
     711-501504
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6108-C
EAN/GTIN:
     4260281961087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 3980 x 2780 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2375 mm
Breite außen:
4075 mm
Tiefe außen:
2875 mm
Tiefe innen:
2780 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
3980 mm
Innentiefe:
2780 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
2000 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1280 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.242,07*
€ 9.655,09*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.916,74*
€ 10.337,62*
Lager 711
77 Tage
17
Frei Haus
ab € 10.997,89*
€ 11.428,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.428,47*
€ 13.599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.353,83*
€ 13.511,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.096,03*
€ 13.204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.997,89*
€ 13.087,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 345,86*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 536,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.