Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 400-590mm,Sitz schwarz,Gestell schwarz,Lift schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504867
504867
504867
504867
Artikel-Nr.:
     711-504867
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3520.01
EAN/GTIN:
     4260257711289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 400 - 590 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Gleitern
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Lift schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker, Laborhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
400-590 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Lift Ausführung:
schwarz
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Gleitern
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker pur, laborhocker, laborhocker schwarz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Drehrollhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 171,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 200,18*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 197,37*
€ 240,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.