Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,f. außen,50l,HxB 800x480mm,Deckel Edelstahl,m. Werbefläche,Innenbehälter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524764
524764
Artikel-Nr.:
     711-524764
Herst.-Nr.:
     28112
EAN/GTIN:
     4030695281121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite 800 x 480 mm
  • Deckel aus Edelstahl
  • mit Werbefläche im DIN A3-Format
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Edelstahl-Behälter, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Form:
oval
Höhe:
800 mm
Breite:
480 mm
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Tür
Material Deckel:
Edelstahl
Ausführung:
mit Werbefläche
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Behälter Ausstattung:
mit Werbefläche im DIN A3-Format
Gewicht:
35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,92*
€ 1.122,87*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.082,69*
€ 1.351,57*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.406,45*
€ 1.681,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,97*
€ 2.001,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,57*
€ 1.958,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,23*
€ 1.823,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,01*
€ 1.751,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,45*
€ 1.673,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3511
ab € 687,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.