Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 104xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x3100x2100mm,m. Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529851
529851
Artikel-Nr.:
     711-529851
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M 5
EAN/GTIN:
     4052462024724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 104 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 3100 x 2100 mm
  • ohne Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
104 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
104 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
3100 mm
Tiefe:
2100 mm
Dach:
nein
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
282 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, bauer gasflaschen-container, gasflaschen container, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,96*
€ 1.439,70*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,08*
€ 1.450,47*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.370,84*
€ 1.502,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.395,48*
€ 1.537,32*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 2.137,98*
€ 2.300,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.300,18*
€ 2.737,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,92*
€ 2.717,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.206,05*
€ 2.625,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,91*
€ 2.572,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,98*
€ 2.544,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,63*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.