Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 16xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x1085x1085mm,m. Dach,m. Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529852
529852
Artikel-Nr.:
     711-529852
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/D 0
EAN/GTIN:
     4052462024809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 16 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 1085 x 1085 mm
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
16 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
16 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
1085 mm
Tiefe:
1085 mm
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
124 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,82*
€ 971,04*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,07*
€ 978,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,36*
€ 988,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,14*
€ 997,75*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.542,35*
€ 1.705,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,66*
€ 2.029,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,43*
€ 2.015,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,66*
€ 1.939,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,17*
€ 1.891,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,35*
€ 1.835,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,63*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.