Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 78xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x3100x1500mm,m. Dach,m. Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529857
529857
529857
Artikel-Nr.:
     711-529857
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/D 4
EAN/GTIN:
     4052462024762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 78 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 3100 x 1500 mm
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
78 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
78 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
3100 mm
Tiefe:
1500 mm
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
285 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, bauer gasflaschen-container, gasflaschen container, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,95*
€ 1.436,06*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,53*
€ 1.446,81*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,05*
€ 1.499,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,54*
€ 1.533,20*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 2.131,53*
€ 2.315,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,12*
€ 2.754,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.298,42*
€ 2.735,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.218,55*
€ 2.640,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,33*
€ 2.586,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,53*
€ 2.536,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,63*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.