Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen,50l,6 Streustufen,Schiebegriff,PE,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530268
530268
530268
530268
530268
530268
Artikel-Nr.:
     711-530268
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10742
EAN/GTIN:
     4052886179666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streuwagen cemo 50 l
Streugutwagen
  • Inhalt 50 l
  • Regelung der Streumenge über 6 Streustufen
  • Deichsel mit Schiebegriff
  • Aus Polyethylen
  • Gestell mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Handstreuwagen, Streuwagen, Streugutwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutwagen
Inhalt:
50 l
Streustufen Anzahl:
6 Stück
Form:
rund/konisch
Material:
Polyethylen
Material Gestell:
Edelstahl
fahrbar:
ja
Euronorm:
nein
Deichsel:
mit Schiebegriff
Farbe:
gelb
Bereifung:
Luft
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 50l, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,76*
€ 624,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,18*
€ 677,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,58*
€ 701,29*
Frei Haus
ab € 655,02*
€ 710,51*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 938,32*
€ 982,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,33*
€ 1.168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,77*
€ 1.164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,09*
€ 1.142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,13*
€ 1.128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,32*
€ 1.116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10021
ab € 46,99*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.