Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,2xStahl-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530395
530395
Artikel-Nr.:
     711-530395
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17780
EAN/GTIN:
     4030198177808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband, 1000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Spann-und Verschlussgerät, Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abrollwagen für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
65.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungs set, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abrollwagen für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 597,34*
€ 659,93*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 595,78*
€ 672,73*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 612,94*
€ 675,79*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 623,87*
€ 685,61*
Lager 711
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.097,04*
€ 1.120,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,90*
€ 1.333,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,40*
€ 1.329,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,83*
€ 1.314,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,04*
€ 1.305,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 141,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.