Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 32xØ 230mm Flasche,HxBxT 2190x2100x1085mm,m. Dach,m. Doppel-Flügeltür,Drahtgitter verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531807
531807
Artikel-Nr.:
     711-531807
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M1-D-DF
EAN/GTIN:
     4052462024878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2190 x 2100 x 1085 mm
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • aus Drahtgitter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
32 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
32 Stück
Höhe:
2190 mm
Breite:
2100 mm
Tiefe:
1085 mm
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Isolierung:
nein
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
201 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen-container mit dach, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,98*
€ 1.335,91*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,34*
€ 1.336,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,42*
€ 1.352,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,05*
€ 1.352,27*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.960,05*
€ 2.124,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,49*
€ 2.528,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,23*
€ 2.501,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,73*
€ 2.413,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,41*
€ 2.362,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,05*
€ 2.332,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 309,68*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 410,16*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 552,50*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 680,48*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 831,35*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 189,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.