Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1460x1460x830mm,Bodenwanne m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
595203
595203
Artikel-Nr.:
     711-595203
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-B-LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462006041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gefahrstoff-Container
  • zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 1460 x 830 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Tür: GFK-Haube, verschließbar mit Dreikantschloss
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Höhe:
1460 mm
Breite:
1460 mm
Tiefe:
830 mm
Container Ausstattung:
ohne
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Isolierung:
nein
Türtyp:
GFK-Haube
Schließsystem:
Dreikantschloss
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
orange
Gewicht:
174 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gasflaschen-container mit dach, gefahrstoff fasslager, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,48*
€ 1.669,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,22*
€ 1.669,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,36*
€ 1.685,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,05*
€ 1.764,25*
Lager 711
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.143,15*
€ 2.349,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,53*
€ 2.795,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,44*
€ 2.762,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,76*
€ 2.653,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,24*
€ 2.593,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.143,15*
€ 2.550,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.