Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1460x1460x830mm,Bodenwanne m. Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
595214
595214
Artikel-Nr.:
     711-595214
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-B-VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462006089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gefahrstoff-Container
  • zur Lagerung im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 1460 x 830 mm
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Konstruktion aus Stahl
  • Tür: GFK-Haube, verschließbar mit Zylinderschloss
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Bauweise des Depots behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Höhe:
1460 mm
Breite:
1460 mm
Tiefe:
830 mm
Container Ausstattung:
ohne
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Depots behördlich zugelassen
Isolierung:
nein
Türtyp:
GFK-Haube
Schließsystem:
Zylinderschloss
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
184 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gasflaschen-container mit dach, gefahrstoff fasslager, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Chemikalienschrank, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fassschrank, Abfüllstation, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffdepot, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,25*
€ 1.972,79*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.772,76*
€ 1.972,81*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.812,94*
€ 1.978,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.816,18*
€ 1.981,04*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.462,68*
€ 2.657,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.657,61*
€ 3.162,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,71*
€ 3.129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,71*
€ 3.025,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.496,88*
€ 2.971,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,68*
€ 2.930,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.