Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Aktenregal,BxT 1000x600mm,Fachl. 90kg,m. Anschlagkante,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658857
658857
658857
658857
Artikel-Nr.:
     711-658857
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10604/040
EAN/GTIN:
     4250623751315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 90 kg
  • Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Aktenregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachtiefe:
600 mm
Fachlast:
90 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 29,59*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 30,89*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 33,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,63*
€ 34,30*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.