Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxBxT 650-900x1000x700mm,1 Ebene(n),Korpus RAL7045,Ebenen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701054
701054
701054
701054
701054
701054
701054
701054
Artikel-Nr.:
     711-701054
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SAP710
EAN/GTIN:
     6416763042173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablagewagen
Beistellwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1000 x 700 mm
  • Konstruktion aus Stahl/Holz
  • 1 Ebene(n)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Beistellwagen, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
650-900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
telegrau // RAL7045
Farbe Boden:
grau
Material:
Stahl/Holz
Material Boden:
Holz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Tischwagen, treston arbeitstisch 700x1500mm, ablagewagen, treston beistellwagen, Werktisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 401,20*
€ 466,60*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 414,42*
€ 471,82*
€ 4,95*
ab € 469,31*
€ 530,22*
Frei Haus
ab € 470,80*
€ 546,61*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 588,29*
€ 653,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,46*
€ 777,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,41*
€ 758,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,33*
€ 741,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 150,06*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 405,60*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 347,59*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 373,65*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 193,31*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 451,42*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 478,45*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 446,20*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 375,81*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 432,11*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 245,27*
Zubehör
Treston
TPR17-001
ab € 248,15*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 190,08*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 214,66*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 148,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.