Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer,1100l,Korpus HDPE blau,HxBxT 1460x1370x1210mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
955273
955273
Artikel-Nr.:
     711-955273
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34603
EAN/GTIN:
     4052293346033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer
  • Inhalt 1100 l
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in blau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 1370 x 1210 mm
  • mit Schiebedeckel
  • bei halber und ganzer Öffnung arretierbar und mit Kindersicherung
  • Deckel in blau
  • Unterbau 4 Lenkrollen mit Gummi-Bereifung
  • Zentralstop-Verriegelung und 2 Lenksperren
  • Kindersicherung nach EN840-6

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Großmülltonne, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, Müllcontainer, Müllgroßbehälter, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllcontainer
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Inhalt:
1100 l
Höhe:
1460 mm
Breite:
1370 mm
Tiefe:
1210 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schiebedeckel
Deckel Funktion:
bei halber und ganzer Öffnung arretierbar // Kindersicherung
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
blau
Behälter Ausstattung:
Wasserablauf mit Verschluß im Bodenbereich
Farbe Deckel:
blau
Unterbau:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Feststeller:
Zentralstop-Verriegelung // 2 Lenksperren
Zertifizierung:
Kindersicherung EN840-6
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, großmülltonne 1100l blau, abfallgroßbehälter blau, abfallgroßbehälter 1100 liter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfall-Grossbehälter, Großraumtonne, Kehrichtcontainer, System Mülltonne, Systemmülltonne, System-Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,39*
€ 825,33*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 779,57*
€ 968,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,62*
€ 1.152,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,85*
€ 1.139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,54*
€ 1.063,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,57*
€ 927,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34601
ab € 654,52*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34605
ab € 660,26*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34602
ab € 655,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.