Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 26 x 10,4 x 6,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-SB E 25-7001
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SB E 25-7001
EAN/GTIN:
     4063963104648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 26 x 10,4 x 6,3 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
26 x 10,4 x 6,3 cm
Innenmaße:
25,4 x 9,6 x 5,9 cm
Rastermaß:
2x5
Gewicht:
144 g
Material:
ABS
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 15,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 26,41*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.