| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM3120 Herst.-Nr.: 3120 EAN/GTIN: 4015544912005 |
| | |
|
| | |
| Das Bodentuch HEXA-ORANGE wird aus einer speziellen Textilfaser, die aus Viskose und Polypropylen besteht, gefertigtDieses Bodentuch ist sehr saugstark und strapazierfähig. Es lässt sich zudem bei bis zu 95°C 6 mal auskochen. Ohne zu fusseln nimmt es groben und feinen Schmutz sehr gut auf. Das Bodentuch HEXA-ORANGE ist für alle Reinigungsarbeiten geeignet, nicht nur für den Boden. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 70 cm | Breite: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bodenpflegetuch, Bodentuch, Bodenwischtuch, Feudel, Scheuerlappen, Scheuertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktücher viskose, allzwecktuch, bodentuch orange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 75,78* | € 110,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,22* | € 113,54* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 83,26* | € 139,48* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,05* | € 150,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|