Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 80 bis 130 mm, rot, 100 lfm
Artikel-Nr.:
     7223-XT9850034
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9850034
EAN/GTIN:
     4063963004016
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
14,4
Länge innen:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetz rot, autonetz, netzschlauch 100m, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850034
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 111,73*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,57*
€ 111,82*
Lager 7223
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,62*
€ 112,16*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,81*
€ 117,89*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 121,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 48 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 96 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 144 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 192 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.