Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Durchlichtmikroskop OBT 106 Binocular Schulmikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Durchlichtmikroskop OBT 106 Binocular Schulmikroskop
Kern Durchlichtmikroskop OBT 106 Binocular Schulmikroskop
Artikel-Nr.:
     7303-M10136
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBT 106
EAN/GTIN:
     4045761235076
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Durchlichtmikroskop OBT 106

Das moderne Durchlichtmikroskop für den Unterricht in Ihrem Klassenzimmer

- Optisches System:Finite Optik

- Tubus:Binocular

- Tubus Neigungswinkel :45°, 360° drehbar

- Beleuchtung:1W LED (transmitted)

- Abmessungen (B×T×H):195 mm x147 mm x 325 mm.

- Objektiv:4x / 10x / 40x / 100 x

Bei der OBT-1-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben.

Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.

Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem.

Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe.

Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt.

Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt.

Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch. (bei Modell OBT 103 - OBT 106)

Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.

Anwendungsgebiet

Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby.

Anwendungen/Proben:

Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate. (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Anwendungen/Proben:

Finite Optik (DIN)

OBT 101: 3-fach-Objektivrevolver

OBT 102 - OBT 106: 4-fach-Objektivrevolver

Tubus 45° geneigt/360° drehbar

Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)

Gesamtabmessungen B×T×H 195×147×325 mm

Nettogewicht ca. 2,755 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 296,76*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 268,21*
€ 296,85*
Frei Haus
ab € 268,22*
€ 305,75*
Frei Haus
ab € 282,92*
€ 311,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 336,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 242,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 157,23*
Ähnlich
Kern
OBT 102
ab € 156,93*
Ähnlich
Kern
OBT 103
ab € 177,96*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 243,14*
Ähnlich
Kern
OBT 105
ab € 204,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.