Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop Bild 1
PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop Bild 1
PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop Bild 2
PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop Bild 3
Artikel-Nr.:
     7310-P 1337
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1337
EAN/GTIN:
     4250569404399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech

PeakTech 100 MHz/2 CH, 1 GS/s, Digital-Speicheroszilloskop

2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation für den Ausbildungs- und Profi-Bereich mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Das beeindruckende Preis-/Leistungsverhältnis und die moderne Technologie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus Hobby, Schule und Beruf.

  • Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 480 Bildpunkten
  • 17.5 cm (7“) TFT-Farbdisplay
  • USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
  • USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger
  • Handliches und flaches Gehäusedesing mit Tragegriff
  • Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
  • Interner Speicher von 10 k Punkten pro Kanal oder 16 Wellenformen
  • 30 automatische Messmodi und FFT-Funktion
  • Sicherheit: EN 61010-1; CAT II
  • Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100 MHz
Anzeige:
17,5 cm (7”) Farb-TFT
Auflösung:
800 x 480 Pixel
Kanäle:
2 CH
Abtastrate per Kanal:
1 GS/s
Eingangskopplung:
AC, DC, GND
Eingangswiderstand:
1 MΩ +/- 2 % in parallel mit 20 pF +/- 5 pF
Max. Eingangsspannung:
≤ 400 V DC or ACpp
Vertikale Empfindlichkeit:
5 mV - 5 V/Skt.
Anstiegszeit:
≤ 3.5 ns
DC-Genauigkeit:
+/- 3 %
Vertikale Auflösung:
9 Bits (2 CH gleichzeitig)
Horizontale Skala:
2ns - 1000s/Skt.
Messbereich:
0,5 S/s ~ 1 GS/s
Triggerart:
Edge/Video
Triggermodus:
Auto, Normal, Single
Speicher:
10.000 Punkte/CH
Schnittstellen:
USB Device, USB Host
Betriebsspannung:
100 ~ 240 V AC eff; 50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT):
300 x 150 x 70 mm
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Digital Speicheroszilloskop, Speicher Oszilloskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3806
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 469,00*
€ 469,00*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 419,26*
€ 484,99*
€ 5,90*
ab € 416,65*
€ 491,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 405,37*
€ 494,40*
Frei Haus
ab € 438,87*
€ 503,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 1336
ab € 338,67*
Ähnlich
PeakTech
P1335
ab € 253,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.