Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-999352507 Herst.-Nr.: P73-08348 EAN/GTIN: 0889842770087 |
| |
|
| | |
| Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2022 Standard - Lizenz - 24 Kerne
- Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2022 Standard - 64-bit
- Produkttyp: Lizenz
- Lizenztyp: 24 Kerne
- Lizenzpreise: OEM
- Sprache: Deutsch
- Media: DVD-ROM
Microsoft Windows Server Standard 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch Produktbeschreibung: Hersteller: Microsoft Produkt: Windows Server 2022 Standard 24 Core Bezugsart: Vollversion Lizenzform: Systembuilder Bezug: Dauerlizenz Sprache: deutsch Downgraderecht: möglich laut EULA Technische Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.112,61* | € 1.210,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,22* | € 1.239,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,63* | € 1.280,71* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.188,96* | € 1.289,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,95* | € 1.290,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|