Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405A-999384023 Herst.-Nr.: T5D-03511 EAN/GTIN: 0889842853001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Englisch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft Office Home and Business 2021 - Box-Pack - 1 PC/Mac
- Produkttyp: Box-Pack, PKC
- Kategorie: Büroanwendungen - Office-Suite
- Anzahl Lizenzen: 1 PC/Mac
- Lizenzdetails: Ohne Medien, P8
- Plattform: Windows, MacOS
- Sprache: Englisch
- Lokalisierung: Eurozone
Microsoft Office 2021 Home & Business PKC Box Win/Mac, Englisch Produktbeschreibung: Hersteller: Microsoft Produkt: Office 2021 Home&Business (P8) Bezugsart: Vollversion Lizenzform: Produkt Key Card Bezug: Dauerlizenz Plattform: Windows / Mac Sprache: englisch Downgraderecht: Nein Download unter: www.microsoft365.com/setup Technische Details: Allgemein Kategorie Büroanwendungen – Office–Suite Softwarepaket–Komponenten Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word Lizenzierung Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Windows 10, die drei letzten Versionen von Apple MacOS, Windows 11 Hardwareanforderungen Microsoft Windows – Dual Core Prozessor – 1,1 GHz – RAM 4 GB – HD 4 GB ¦ Apple MacOS – RAM 4 GB – HD 10 GB Zusätzliche Anforderungen Internetverbindung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, microsoft office mac, ms office mac, ms office, Office 2021, Office & Büroanwendungen, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 166,32* | € 197,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 167,90* | € 199,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 172,92* | € 201,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 174,31* | € 202,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 181,98* | € 207,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|