Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet 250 Mobile All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 18 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 50 Blatt USB 2....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Officejet 250 Mobile All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 18 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 50 Blatt USB 2....
HP Officejet 250 Mobile All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 18 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 50 Blatt USB 2....
Artikel-Nr.:
     7405B-991103835
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ992A#BHC
EAN/GTIN:
     0889894442550
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

HP Officejet 250 Mobile All-in-One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 18 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 50 Blatt USB 2.0 USB-Host Wi-Fi

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Lokalisierung: Westeuropa, Großbritannien und Nordirland, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: HP Thermal Inkjet - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.): 500 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 100 - 300 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 600 x 600 dpi Bildschirm: (2.65") Originalgröße: Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier Standardmedienkapazität: 50 Blatt Max. Medienkapazität: 50 Blatt Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi Büromaschinen-Merkmale: Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, automatische Papiersensor Stromversorgung: Wechselstrom 110/230V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38 cm x 19,81 cm x 9,14 cm Gewicht: 2,95 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HP Officejet 250 Mobile All–in–One Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl Legal 216 x 356 mm Original A4/Legal Medien bis zu 18 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 50 Blatt USB 2.0 USB–Host Wi–Fi

Produktbeschreibung:

OfficeJet 250 Mobile All–in–One Tinten–Multifunktionsdrucker

3–in–1 – Drucker, Scanner, Kopierer
Robust und kompakt für leichten Transport
Einfache Bedienung mit 6,7 cm Touchscreen–Farbdisplay
Direktdruck von mobilen Geräten mit Wi–Fi Direct® und Apple AirPrint
Papierzuführung für bis zu 50 Blatt
Scanner mit automatischer Einzelblatt–Zuführung (Max. 10 Blatt)
HP FastCharge–Technologie – innerhalb von 90 Min laden

Leistungsfähiges Drucken, Kopieren und Scannen für unterwegs

Drucken, scannen und kopieren Sie von nahezu überall aus mit diesem tragbaren All–in–One. Schließen Sie Ihren Drucker ganz einfach über Wi–Fi Direct® an.1 Dieses leise Kraftpaket verfügt über eine lange Akkunutzungsdauer und liefert so die meisten Seiten.

Wenn Portabilität auf Produktivität trifft
– Drucken, kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente schnell und ohne umständliches Hantieren mit dem automatischen 10–Blatt–Vorlageneinzug
– Nutzen Sie die Funktionen für einfaches Anschließen und Drucken von Ihrem Laptop oder mobilen Geräten
– Drucken Sie sofort nach dem Auspacken durch einfache Einrichtung mit HP Auto Wireless Connect
– Dieser robuste, kompakte All–in–One passt in Ihr Auto, den Rucksack und vieles mehr und ermöglicht so bequemes Drucken an jedem Ort

Führen Sie das Feld an mit schnellen, einfachen mobilen Druckfunktionen
– Reduzieren Sie mit einer langen Akkubetriebsdauer die Unterbrechungen durch Ladevorgänge
– Profitieren Sie mit Original HP Patronen von der höchsten Reichweite der All–in–One–Klasse
– Geschäftlichen Erfolg auf Schritt und Tritt im Blick. Meistern Sie den Arbeitstag mit hohen Druckgeschwindigkeiten
– Dank des Farb–Touchscreens mit 6,73 cm Diagonale (2,65 Zoll) erledigen Sie Druck–, Scan– und Kopieraufträge im Handumdrehen

Leistungsstarke Qualität und Zuverlässigkeit
– Satte Akkuleistung für den Arbeitstag Sie können zu Hause, im Auto, im Büro und an vielen weiteren Orten aufladen
– Mithilfe der HP Fast Charge Technologie können Sie die Wechselstromquelle anschließen, um das ausgeschaltete Gerät innerhalb von 90 Minuten aufzuladen
– Minimieren Sie Unterbrechungen mit erstklassigem Design und geräuschloser Nutzung
– Erhalten Sie bei jedem Ausdruck hochwertige Drucke ? mit einem All–in–One, der für einen zuverlässigen Betrieb konzipiert wurde

Technische Daten: Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 10 Blatt · CD/DVD–Druck: Nein · Display–Typ/Auflösung: 6,7 cm Touchscreen–Farbdisplay · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck–Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druck–Geschwindigkeit (Farbe): 7 S./min (ISO) · Druck–Geschwindigkeit (Schwarz): 10 S./min (ISO) · Drucker–Art (Kategorisierung): Tintenstrahl–Multifunktionsdrucker · Drucker–Besonderheiten: Farb–Display, Touch–Display, Kamera–Direktdruck, Vorlageneinzug · Duplexeinheit: Nein · Einzeltanks: Nein · Farbe: Schwarz · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text–/Dokumentdruck (Schwarzweiß), Text–/Dokumentdruck (Farbe) · Gewicht: 4,8 kg · Kamera–Druck: Nein · Kapazität (Papier): 50 Blatt · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): A4 · Passendes Verbrauchsmaterial: HP Tinte
C2P04AE (62) Schwarz
C2P05AE (62XL) Schwarz Groß
C2P06AE (62) Farbe
C2P07AE (62XL) Farbe Groß
N9J71AE (62) Multipack Schwarz/Farbe · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 198 mm · Scan Auflösung: 600 x 600 dpi · Scan–Format/Breite max.: 216 x 356 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB, Bluetooth®, PictBridge · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja

Lieferumfang: HP Officejet 150 Mobile All–in–One (L511a), HP 337 Druckpatrone
schwarz, HP 343 Druckpatrone dreifarbig, Lithium–Ionen–Akku,
Starter–CD/Installationsanleitung, HP Smart Netzteil mit 65 W, Reinigungstuch
für Papierpfad für automatische Dokumentenzuführung.

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Garantievereinbarungen: siehe folgender Link: hpotb.epac.com/#/search

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Drucker / Kopierer / Scanner
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
500 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
100 – 300 Seiten
Display–Diagonale
(2.65")
Anzeigefunktionen
Touchscreen
PC–Verbindungsmöglichkeiten
Ja
PC–Verbindung
USB 2.0, Wi–Fi(n), USB 2.0–Host
Büromaschinen–Merkmale
Speichern auf USB–Flash–Laufwerk, automatische Papiersensor
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Speicher
Flash–Speicher–Typ
USB–Flash–Laufwerk
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 15.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
50
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
13 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Farbtiefe
24–bit
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling–Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 88.9 x 127 mm, 76.2 x 101.6 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Formate für randlose Fotos
127 x 177 mm
Standardmedienkapazität
50 Blatt
Max. Medienkapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 50 Blatt – Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (Letter A) – B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. – S/W–Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 15.5 Seiten/Min. – Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) – S/W–Entwurf ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Entwurf
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4 pin USB Type B ¦ 1 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A
Betriebssystemunterstützung
Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32–Bit–Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64–Bit), Windows 8.1 (32/64–Bit), Windows 10 (32/64–bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32–bit Edition
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
3.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.81 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Lithium–Ionen–Akku
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 200 Seiten – HP 62 ¦ 1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta) – bis zu 120 Seiten – HP 62
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
38,02 cm
Tiefe
19,83 cm
Höhe
9,13 cm
Gewicht
2,96 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51,7 cm
Transporttiefe
13,2 cm
Transporthöhe
24,2 cm
Transportgewicht
4,8 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
57.2 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp wlan farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 238,68*
Lager 7405
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 225,75*
€ 243,32*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 227,89*
€ 246,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 246,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 229,40*
€ 247,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.