Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Data LTO-7 HH Bandlaufwerk LTO Ultrium 6 TB / 15 7 SAS-2 extern Verschlüsselung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg Data LTO-7 HH Bandlaufwerk LTO Ultrium 6 TB / 15 7 SAS-2 extern Verschlüsselung
Overland-Tandberg Data LTO-7 HH Bandlaufwerk LTO Ultrium 6 TB / 15 7 SAS-2 extern Verschlüsselung
Artikel-Nr.:
     7405B-992834464
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO7XSA
EAN/GTIN:
     0950571256248
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk extern
lto bandlaufwerk

Overland-Tandberg Data LTO-7 HH Bandlaufwerk LTO Ultrium 6 TB / 15 7 SAS-2 extern Verschlüsselung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Tandberg Data LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2 Gerätetyp: Bandlaufwerk Aufnahmestandard: LTO Ultrium 7 Gehäusetyp: Extern Schnittstellentyp: SAS-2 Hauptfunktionen: Verschlüsselung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,34 cm x 33,27 cm x 5,84 cm Gewicht: 4,3 kg Farbe: Schwarz Wechselplatte: LTO Ultrium Wechselplattenkapazität: 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben): Ultrium 6, Ultrium 7 Datenübertragungsrate (unkomprimiert): 300 MBps (1.08 TBph) Datenübertragungsrate (komprimiert): 750 MBps (2.7 TBph)

Overland–Tandberg Data LTO–7 HH Bandlaufwerk LTO Ultrium 6 TB / 15 7 SAS–2 extern Verschlüsselung

Produktbeschreibung:

LTO–7 HH
Das Overland–Tandberg Data LTO–7 Bandlaufwerk ist die optimale
Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit
hohen Performance–
Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien–
und Unterhaltungsindustrie,
in Imaging–Anwendungen, im
Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten.
LTO–7 ist ideal für große Backup Sets und ermöglicht
kleinere Backup Fenster sowie schnellere Restores.
Das Overland–Tandberg Data LTO–7 Laufwerk kann unkomprimiert
6 TB an Daten auf ein einziges Medium sichern und
erreicht eine Datentransferzeit von 2,7 TB pro Stunde.
LTO–7 ist rückwärts eine Generation schreibkompatibel
sowie zwei Generationen lesekompatibel.
Kapazität: 6 TB / 15 TB (unkomprimiert/komprimiert)
Transferrate bis zu 2,7 TB/h (komprimiert)
Geringe Betriebs– und Medienkosten
Erstklassige Eigenschaften und Leistungen in kleinem Formfaktor
Zukunftssicher mit einer Roadmap über 10 Generationen
Data speed matching regelt optimalen Datenfluss
und schont dadurch die Mechanik und verlängert
die Lebensdauer des Bandes
Bewährte Zuverlässigkeit mit einer MTBF von 250.000
Stunden bei 100% Auslastung
LTFS, WORM und AES 256–bit Verschlüsselung
30 Jahre Medienhaltbarkeit für Langzeitarchivierung
3 Jahre Garantie und Vorab–Austausch–Service
Das LTO–7 Laufwerk unterstützt LTFS, WORM und
AES 256–bit Hardwareverschlüsselung mit einem
maximalen Schutz für ausgelagerte Daten.
Es wird mit einer SAS–Schnittstelle und einer
Auswahl an internen und externen Konfigurationen
angeboten und bietet 3 Jahre Garantie und Support.
Die LTO–Technologie macht es Anwendern sehr leicht,
sich für eine Bandtechnologie zu entscheiden,
die heutigen Kapazitätsansprüchen gerecht wird,
aber noch genügend Potenzial für zukünftige Entwicklung
in sich birgt.
Die LTO Roadmap mit 10 Generationen macht das
Tandberg Data LTO–Laufwerk zum eindeutigen Sieger
der Wahl in kleineren und mittelgroßen Unternehmen.
Medienkompatibilität
Das Overland–Tandberg Data LTO–HH Laufwerk ist kompatibel
mit allen gängigen Standard–konformen LTO–Medien
aller gängigen Hersteller.
Für höchste Zuverlässigkeit empfehlen wir die
Verwendung von Overland–Tandberg LTO Medien.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk – LTO Ultrium
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern
Schnittstellentyp
SAS–2
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Farbe
Schwarz
Breite
21,34 cm
Tiefe
33,27 cm
Höhe
5,84 cm
Gewicht
4,3 kg
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Puffergröße
1 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 6Gb/s – 4 x 26–polige Mini SAS (SFF–8088)
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES–256, cCSAus
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
29 Watt
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk, Datensicherung & Zubehör, Datensicherung, Server & USV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.242,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.449,53*
€ 4.104,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.418,70*
€ 4.068,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.323,96*
€ 3.955,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.275,33*
€ 3.897,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.242,69*
€ 3.858,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.