Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet Display Monitor 7,5 cm/10cm Höhenverstellbarer mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller 90-180Grad Bodenmontage...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet Display Monitor 7,5 cm/10cm Höhenverstellbarer mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller 90-180Grad Bodenmontage...
ALLNET VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet Display Monitor 7,5 cm/10cm Höhenverstellbarer mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller 90-180Grad Bodenmontage...
Artikel-Nr.:
     7405B-999279548
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     VESAFLEX120W
EAN/GTIN:
     4038816106957
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter

ALLNET VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet Display Monitor 7,5 cm/10cm Höhenverstellbarer mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller 90-180Grad Bodenmontage möglich 75mm x 75mm100mm x 100mmFür Monitore von 8 bis 24 Zoll.FARBE: weißmax

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör PDA Farbe: Weiß

ALLNET VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet Display Monitor 7,5 cm/10cm Höhenverstellbarer mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa–Teller 90–180Grad Bodenmontage möglich 75mm x 75mm100mm x 100mmFür Monitore von 8 bis 24 Zoll.FARBE: weißmax

Produktbeschreibung:

Hö,henverstellbarer Standfuß, mit Kabeldurchfü,hrung
und drehbarem Vesa–Teller (90–180Grad),
Bodenmontage mö,glich75mm x 75mm100mm x 100mmFü,r
Monitore von 8 bis 24 Zoll.FARBE: weiß,max.
Hö,he 1200mmmin. Hö,he 690mm
Beschreibung
Universal–Tablet–Stä,nder
 ,
Innenkarton
1pc/ctn
Tragfä,higkeit
20lbs
81x42x12cm,9,6 kg
Material
SPCC
Ä,uß,erer Karton
2pc/ctn
Hö,he
70–120cm
81x43x26cm,20,9 kg
Standard
VESA 75 x75, 100 x100mm
Brown box
Merkmale
Kippbereich: 180 Grad Schwenkbereich: 360 Grad
Farbe
Black/White
 ,
 ,
Verpackung
Karton/braun

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
Farbe
Weiß
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
810 x 420 x 120 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 6,00*
ab € 74,29*
€ 96,33*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 96,59*
€ 123,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.