| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999538578 Herst.-Nr.: DS-PWA96-M2H-WE EAN/GTIN: 6931847164270 |
| |
|
| | |
| Hikvision Ax Pro Alarmzentrale Kunststoff Weiß Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Hikvision AX PRO M2H - Bedienfeld - Wi-Fi Produkttyp: Bedienfeld Integrierte Komponenten: Lautsprecher Stromquelle: Batterie, integrierte Spannungsversorgung Konnektivität: Kabellos, kabelgebunden - Wi-Fi Frequenzband: 868 MHz, 2.4 Ghz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,1 cm x 8,64 cm x 19,9 cm
Hikvision Ax Pro Alarmzentrale Kunststoff Weiß Produktbeschreibung: AX PRO unterstützt die Kommunikationsmethoden Wi–Fi, TCP/IP und GPRS/3G/4G. Es unterstützt auch Hik–ProConnect, Hik–Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro und Hik–Central, die für die Szenarien von Markt, Geschäft, Haus, Fabrik, Lager, Büro, etc. geeignet sind. Technische Details: Allgemein Integrierte Komponenten Lautsprecher Stromquelle Batterie, integrierte Spannungsversorgung Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden – Ethernet, Fast Ethernet Max. Reichweite (außen) 2000 m Frequenzband 868 MHz, 2.4 Ghz Merkmale Up to 32 areas, zwei Steckplätze für SIM–Karten, drahtlose Zwei–Wege–Technologie, up to 46 users Verschiedenes Verschlüsselungsalgorithmus 128–Bit AES Kennzeichnung RoHS, WEEE, REACH, EN 50131 Grade 2 Abmessungen und Gewicht Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur –10 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 247,66* | € 295,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,84* | € 557,86* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 564,24* | € 658,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|