Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas Backup Exec Simple Core Pack 5 Instanzen On-Premise Standard Subscription inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas Backup Exec Simple Core Pack 5 Instanzen On-Premise Standard Subscription inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win, Multilingual
Veritas Backup Exec Simple Core Pack 5 Instanzen On-Premise Standard Subscription inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999492204
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     32149-M0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backup Software
Veritas Lizenzen
veritas lizenzen

Veritas Backup Exec Simple Core Pack 5 Instanzen On-Premise Standard Subscription inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VERITAS Backup Exec Simple Core Pack - On-Premise Lizenz + 1 Jahr Essential Support
  • Produkttyp: On-Premise Lizenz
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
  • Anzahl Lizenzen: 5 Instanzen
  • Lizenzpreise: Volumen, Corporate / Unternehmens-
  • Lizenzprogramm: Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
  • Bundled Support: 1 Jahr Essential Support
  • Plattform: Windows
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Veritas Backup Exec Simple Core Pack 5 Instanzen On–Premise Standard Subscription inkl. 1 Jahr Essential Maintenance CLP License Download Win, Multilingual

Produktbeschreibung:

Neue Funktionen in Backup Exec 22:

Das neue BE Simple–Abonnement–Lizenzprogramm ist leicht verständlich, lässt sich einfach an Ihre Datenschutzanforderungen anpassen und umfasst alle Produktfunktionen – einschließlich Microsoft 365–Schutz! Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Sicherung und Wiederherstellung von M365 Exchange– und OneDrive–Daten ist jetzt vollständig in Backup Exec integriert. Für den M365–Schutz ist daher kein separates Produkt mehr erforderlich.

Unterstützung für Microsoft 365 – Backup Exec ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen von Microsoft 365–Daten. Die folgenden Workloads werden unterstützt:

  • Exchange Online
  • OneDrive

Backup Exec Simple–Abonnementlizenzierung – BE Simple konsolidiert alle Lizenzen in einer einzigen Edition, die alle Funktionen enthält, einschließlich der neuen Microsoft 365–Unterstützung. Die folgenden Lizenzen wurden neu eingeführt:

  • Backup Exec Simple Core Pack (Basislizenz)
  • Backup Exec Simple Add On (Zusatzlizenz)

Die Abonnementmessung ist instanzenbasiert. Eine Instanz ist ein virtueller oder physischer Computer oder 10 Benutzer von Microsoft 365. Hier können Sie ganz einfach Ihren Lizenzbedarf berechnen:

BE Simple – Lizenzierungsrechner

Backup Exec – Simple Core Pack – Pro Kunden–Lokation ein CP notwendig:

  • Backup Exec Server: 1 − virtuell oder physisch
  • Instanz–Lizenzen: 5 − Server: virtuell und/oder physisch
  • M365 Benutzer: 10 (Bonus) − Im „Lieferumfang“ enthalten

Backup Exec – Simple Add–On – Einfache Erweiterung – 1x Addon pro Instanz:

  • Instanz–Lizenzen: 1 − Server: virtuell und/oder physisch

oder

  • M365 Benutzer: 10

Weitere Funktionen:

64–Bit–SQL Express–Datenbank – Backup Exec verwendet jetzt eine 64–Bit–SQL Express 2017–Instanz zum Hosten seiner Datenbank. Dies ermöglicht eine höhere Leistung und die optimale Nutzung eines 64–Bit–Servers.

Unterstützung für neue Cloud–Speicherregionen – Backup Exec–Benutzer profitieren von mehr Auswahl bei Cloud–Speicher, da folgende Cloud–Speicherregionen unterstützt werden, um eine höhere Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen: 

  • Google: Santiago 
  • Amazon: Jakarta

Unterstützung für generische S3–Cloud–Anbieter mit Backup Exec Cloud–Deduplizierung – Backup Exec erweitert unsere marktführenden Deduplizierungsfunktionen noch weiter und unterstützt jetzt die Cloud–Deduplizierung für generische S3–Cloud–Anbieter.

S3–kompatibler Cloud–Speicher mit V4–Authentifizierung – Backup Exec unterstützt jetzt die Konfiguration von S3–kompatiblem Cloud–Speicher mit V4–Authentifizierung in Backup Exec. Sie können die Regionsinformationen senden, damit der Speicher V4–kompatible Cloud–Anbieter unterstützt.

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen und Softwarekompatibilitäten finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Backup Exec 22, Veritas, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,24*
€ 711,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,29*
€ 701,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,09*
€ 689,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,78*
€ 675,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,42*
€ 624,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.