Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Ringordner mit zwei Ringen und zwei Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Ringordner mit zwei Ringen und zwei Magneten
Magnetischer Ringordner mit zwei Ringen und zwei Magneten
Artikel-Nr.:
     7413-38235
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     38235
EAN/GTIN:
     4262424110321
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen

Magnetischer Ringordner mit zwei Ringen und zwei Magneten

Unsere magnetischen Ringordner halten Listenbündel, Betriebsanleitungen, Hefte zur problemlosen Einsicht magnetisch in Augenhöhe. Die Ringe können einfach geöffnet werden, um die Listen herauszunehmen, ohne die Ringordner abnehmen zu müssen. Die Ringordner können aber auch mitsamt der Listen abgenommen werden. Die gummierten Magnetfüße garantieren einen rutschsicheren Halt an Metall, sei es die Regalstrebe, das Maschinengehäuse oder die Blechtür. Durch die Gummierung bleiben die Oberflächen kratzerfrei.

Produktmerkmale:

  • Länge: 155mm
  • Höhe: 55mm
  • Magnet Ø: 43mm
  • Anzal Ringe: 2
  • Magnetwerkstoff: Neodym
  • Farbe: Silber

 

Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Höhe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch silber, ringbuch, Listenhalter, Dokumentenhalter, Dokumentenschutz, Dokumentenordner, magnetisch, gummierte Magnete, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
38234
ab € 8,53*
Ähnlich
Magna-C
38233
ab € 13,36*
Ähnlich
Magna-C
38247
ab € 11,73*
Ähnlich
Magna-C
38244
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.