Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Nuts, Riegel, Schokolade, 24 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle Nuts, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle Nuts, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle Nuts, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-11073
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8593893721159
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Haselnüsse, Pflanzenfett, Kakaobutter, gezuckerte Kondesmagermilch
( Magermilch, Zucker ) , Molkenerzeugnis, Kakaomasse, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Milchzucker,
Butterfett, Emulgator ( Sojalecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat, getrocknetes Hühnereiweiß, Aromen
Spuren: Erdnüsse, Sojaeiweiß

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2059 kJ / 492 kcal
Fett: 24,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,3 g
Kohlenhydrate: 62,2 g
davon Zucker: 55,8 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,00*
€ 16,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,70*
€ 15,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,18*
€ 15,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,58*
€ 14,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,11*
€ 14,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 11,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.