Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Bonbon, Lutschbonbon, 1 Kg Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Bonbon, Lutschbonbon, 1 Kg Beutel
Storck Nimm 2 Bonbon, Lutschbonbon, 1 Kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-130251
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400902761
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup ( entspricht 30% Traubenzucker in der Füllung ) , konzentrierte Fruchtsäfte 1,3% ( 5% Fruchtsaft im Bonbon ( Blutorange, Limette, Orange, Zitrone, Holunder, Aronia ) , Säuerungsmittel Citronen- und Milchsäure, gezuckerte, kondensierte Magermilch, Molkenerzeugnis, natürliches Aroma, Ascorbinsäure, Niacinamid, Alpha-Tocopherolacetat, Calcium-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Cobalamin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1588 kJ / 374 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 92,3 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nimm 2 bonbon, bonbon, bonbon 1000g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 6,75*
Lager 744
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,51*
ab € 5,26*
€ 8,35*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 8,57*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 8,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,26*
€ 5,63
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00526* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.