Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat, Riegel, Schokolade, 24 Riegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nestle KitKat, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Nestle KitKat, Riegel, Schokolade, 24 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-13256
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035358447
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, 15,6 % Magermilchpulver, Kakaobutter, Palmfett, 5,2 % Kakaomasse, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao, Emulgatoren Lecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2187 kJ / 523 kcal
Fett: 27,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,6 g
Kohlenhydrate: 58,8 g
davon Zucker: 47,8 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 14,93*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 10,54*
€ 14,94*
€ 7,95*
ab € 10,76*
€ 15,62*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 13,86*
€ 19,14*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 15,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,52*
€ 15,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 14,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,48*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 14,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,43917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.