Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Mini Bonbons Euka-Menthol 1 kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Mini Bonbons Euka-Menthol 1 kg Beutel
Cool Mini Bonbons Euka-Menthol 1 kg Beutel
Cool Mini Bonbons Euka-Menthol 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-143062
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042075060
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Eukalyptusöl, Menthol, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure. Kann Spuren von Erdnüssen, Milch und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1663 kJ / 391 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 97,8 g
davon Zucker: 69,7 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,82*
€ 12,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,02*
€ 11,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,35*
€ 11,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,57*
€ 10,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,72*
€ 8,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.