Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Hanuta, Riegel, Schokolade, 18 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Hanuta, Riegel, Schokolade, 18 Packungen
Ferrero Hanuta, Riegel, Schokolade, 18 Packungen
Ferrero Hanuta, Riegel, Schokolade, 18 Packungen
Ferrero Hanuta, Riegel, Schokolade, 18 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-14763
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500273562
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Shea ) , Weizenmehl, Haselnüsse ( 13% ) , Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Magermilchpulver, Butterreinfett, Aromen, Salz, Halbbitterschokolade ( Zucker, Emulgator, Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) ; Emulgator Lecithine ( Soja ) , Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2260 kJ / 542 kcal
Fett: 31,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,6 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 42,6 g
Eiweiß: 7,6 g
Salz: 0,432 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,37*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,92*
€ 12,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,18*
€ 11,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,63*
€ 11,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,31*
€ 11,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,28*
€ 8,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.