Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 41,4g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-160553-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500359358
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse

Zutaten: Nuss-Nugat-Creme 40% (Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), fettarmer Kakao (7,4%), Magermilchpulver (6,6%), Süßmolkenpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Weizenmehl (27,5%), Rohrzucker (9%), frische Vollmilch, Weizenvollkornmehl (6%), Maisöl, Butterreinfett, Palmkernfett, Milchzucker, Gerstenmalz- und Maisextrakt, Honig, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; fettarmer Kakao, Salz, Weizenstärke, Zucker, Gerstenmalzextrakt-Pulver, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Kann Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2158 kJ / 515 kcal
Fett: 24,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,5 g
Kohlenhydrate: 64 g
davon Zucker: 35,8 g
Eiweiß: 7,9 g
Salz: 0,559 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,65*
€ 0,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.