Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Ferrero Nutella Biscuits 3er, Nussnugatcreme, 28 Riegel je 41,4g
Artikel-Nr.:
     744-160553
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500380642
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Nuss-Nugat-Creme 40% (Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), fettarmer Kakao (7,4%), Magermilchpulver (6,6%), Süßmolkenpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Weizenmehl (27,5%), Rohrzucker (9%), frische Vollmilch, Weizenvollkornmehl (6%), Maisöl, Butterreinfett, Palmkernfett, Milchzucker, Gerstenmalz- und Maisextrakt, Honig, Backtriebmittel: Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; fettarmer Kakao, Salz, Weizenstärke, Zucker, Gerstenmalzextrakt-Pulver, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Kann Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2158 kJ / 515 kcal
Fett: 24,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,5 g
Kohlenhydrate: 64 g
davon Zucker: 35,8 g
Eiweiß: 7,9 g
Salz: 0,559 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 20,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 20,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,69*
€ 18,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,16*
€ 18,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,85*
€ 18,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,49*
€ 14,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.