Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 12 Packungen je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 12 Packungen je 150g
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 12 Packungen je 150g
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 12 Packungen je 150g
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 12 Packungen je 150g
Artikel-Nr.:
     744-160661
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500385852
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl (30,5 %), Vollmilchschokolade 23,5 % (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Weiße Schokolade 23,5 % (Kakaobutter, Zucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Zucker, Palmöl, Sahnepulver, Eipulver, Backtriebmittel Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse und Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2190 kJ / 524 kcal
Fett: 28,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 59,8 g
davon Zucker: 35,3 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,334 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,88*
€ 38,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,49*
€ 37,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,31*
€ 35,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,75*
€ 35,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,27*
€ 34,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,29*
€ 28,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.