Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Kakaokeks, Gebäck, 20 Packungen je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Kakaokeks, Gebäck, 20 Packungen je 200g
Bahlsen Leibniz Kakaokeks, Gebäck, 20 Packungen je 200g
Bahlsen Leibniz Kakaokeks, Gebäck, 20 Packungen je 200g
Bahlsen Leibniz Kakaokeks, Gebäck, 20 Packungen je 200g
Artikel-Nr.:
     744-200304
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100011085
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
bahlsen gebäck gewürz-spekulatius

Zutaten: Weizenmehl (59%), Zucker, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver (3,8%), Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine; Apfelextrakt, Magermilchpulver, Aromen, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann enthalten: Eier.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1947 kJ / 464 kcal
Fett: 17 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,2 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 25 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,57 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck, bahlsen gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,38*
€ 36,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,15*
€ 36,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,45*
€ 34,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,46*
€ 33,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,02*
€ 33,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,22*
€ 26,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.