Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, 8 Stück je 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Haselnuss, Kuchen, 8 Stück je 350g
Artikel-Nr.:
     744-200401
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100043970
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette ( Palm ) , Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, gemahlene Haselnüsse ( 3,5% ) , Alkohol, Stärke ( Weizen ) , Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Aromen ( Haselnüsse ) , Salz, Milchzucker, Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) . Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln und Walnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1859 kJ / 444 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, bahlsen kuchen, kuchen snack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.800 Gramm (ab € 0,00521* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,22*
€ 21,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,18*
€ 21,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,07*
€ 20,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,17*
€ 19,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 15,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.