Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibniz Pick Up Choco Minis im Beutel 12 Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibniz Pick Up Choco Minis im Beutel 12 Riegel
Leibniz Pick Up Choco Minis im Beutel 12 Riegel
Leibniz Pick Up Choco Minis im Beutel 12 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-200511
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100406218
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Magermilchpulver, Butterreinfett, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine (Soja); Molkenerzeugnis, Aromen (Milch), Stärke (Weizen), gemahlene Haselnüsse, Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereigelbpulver.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2133 kJ / 510 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,48 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,14*
€ 3,94*
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,63*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 2,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.