Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Keks'n Cream Choco, Gebäck, 14 Packungen je 228g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Keks'n Cream Choco, Gebäck, 14 Packungen je 228g
Bahlsen Leibniz Keks'n Cream Choco, Gebäck, 14 Packungen je 228g
Bahlsen Leibniz Keks'n Cream Choco, Gebäck, 14 Packungen je 228g
Bahlsen Leibniz Keks'n Cream Choco, Gebäck, 14 Packungen je 228g
Artikel-Nr.:
     744-200580
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100036545

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette ( Palm ) , Butter 6,3 %, fettarmes Kakaopulver 3,4 %, Stärke ( Weizen ) , Invertzuckersirup, Molkenerzeugnis, Kakaomasse, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Kakaobutter, Vollmilchpulver, Salz, Emulgator: Lecithine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen ( Milch ) , Hühnervolleipulver. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln, Haselnüsse.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2187 kJ / 523 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 28 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,83 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,76*
€ 37,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,49*
€ 35,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 34,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,52*
€ 33,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,93*
€ 33,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,32*
€ 31,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,27*
€ 30,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.