Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desiree Waffel-Mischung Kekse 10 Beutel je 400g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Desiree Waffel-Mischung Kekse 10 Beutel je 400g
Desiree Waffel-Mischung Kekse 10 Beutel je 400g
Desiree Waffel-Mischung Kekse 10 Beutel je 400g
Artikel-Nr.:
     744-20060
Hersteller:
     Hans Freitag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002652200711
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck

Zutaten: pflanzliche Fette (Palm und Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen), Weizenmehl, Traubenzucker, Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, Weizenstärke, Milchzucker, Volleipulver, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator (Lecithine (Soja)), natürliches Aroma, Backtriebmittel (Natriumcarbonate). Kann Schalenfrüchte und Lupine enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2327 kJ / 556 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 26 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG, Siemensstr. 11, 27283 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Waffelgebäck, Waffeln, gebäck waffeln, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,48*
€ 34,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,33*
€ 34,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,79*
€ 32,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,69*
€ 31,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,25*
€ 31,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,68*
€ 25,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.