| |
|
| Artikel-Nr.: 744-20203-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006952003089 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett (aus Palmfrucht), Hagelzucker (12%) , Vollei, Kokosraspel, Glukose-Fruktoses-Sirup, Sojamehl, Salz, Backtriebmittel (Ammonium- und Natriumhydrogencarbonat), Magermilchpulver, Zitronenschale. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Nährwertangaben pro 100 g : Brennwert: 2039 kJ / 486 kcal Fett: 19,9 g davon gesättigte Fettsäuren: 10,4 g Kohlenhydrate: 70 g davon Zucker: 32,8 g Eiweiß: 5,9 g Salz: 0,43 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,03* | € 2,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,168* | € 2,348* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,49* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 4,12* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|