Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noblesse Gebäck- und Waffel-Mischung 400g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noblesse Gebäck- und Waffel-Mischung 400g Beutel
Noblesse Gebäck- und Waffel-Mischung 400g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-20317-1
Hersteller:
     Hans Freitag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002652000748
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett (Palm und Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zucker, Traubenzucker, Weizenstärke, Glukosesirup, Kakaomasse, Milchzucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Erdbeeren, Salz, Süßlupinenmehl, Kirschen, Himbeeren, Äpfel, Emulgator: Sojalecithine; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; natürliches Aroma, Milcheiweiß, Gerstenmalzextrakt, Volleipulver, Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann Schalenfrüchte und Erdnüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2138 kJ / 511 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 28 g
Eiweiß: 5,1 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag GmbH & Co. KG, Siemensstr. 11, 27283 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,91*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,46*
€ 3,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 3,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,22*
€ 3,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 2,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.