Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 24 Beutel je 25g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 24 Beutel je 25g
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 24 Beutel je 25g
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 24 Beutel je 25g
Xox Pommes Snack Ketchup, Knabberartikel, 24 Beutel je 25g
Artikel-Nr.:
     744-20481
Hersteller:
     XOX Gebäck GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031446811352
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte

Zutaten: 31% Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, 17% Kartoffelflocken, 10% Kartoffelgranulat, Weizenmehl, 2,9% Tomatenpulver, Zucker, Speisesalz, Rapsöl, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Meersalz, Gewürze, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säureregulator: Natriumacetate. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2026 kJ / 485 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,7 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 5,4 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: XOX Gebäck GmbH , Am Hastebach 8, 31789 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,79*
€ 20,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,68*
€ 19,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,29*
€ 18,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 18,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,56*
€ 14,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.