Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coppenrath Vanille Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coppenrath Vanille Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Vanille Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Vanille Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21050-1
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952006912
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Süßungsmittel (Isomalt, Maltittol), pflanzliches Fett (aus Palmfrucht), Butter, Vollei, Süßungsmittel (Erythrit), Bourbon-Vanille, Inulin, Weizenstärke, natürliches Vanillearoma, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat). Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchten enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1863 kJ / 446 kcal
Fett: 22 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,9 g
Kohlenhydrate: 64,4 g
davon Zucker: 0,2 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,4 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,23*
€ 4,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,49*
€ 3,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,01*
€ 3,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,87*
€ 3,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,27*
€ 2,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.