Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coppenrath Choco Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coppenrath Choco Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Choco Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Coppenrath Choco Cookies zuckerfrei, Kekse, 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21051-1
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952006936
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
kekse gebäck

Zutaten: Weizenmehl, Süßungsmittel (Maltitol), pflanzliches Fett (aus Palmfrucht), Kakaomasse, Haselnüsse, Süßungsmittel (Isomalt, Erythrit), Vollei, Inulin, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma, fettreduziertes Kakaopulver. Kann Spuren von Milch und Mandeln enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1899 kJ / 456 kcal
Fett: 25,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11,6 g
Kohlenhydrate: 61,7 g
davon Zucker: 0,5 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,24*
€ 4,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,51*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,08*
€ 3,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,02*
€ 3,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,88*
€ 3,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,27*
€ 2,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.